Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 355-1/4HGCTAPE Rubber Neoprene 1/4 Inch Thick 12 x 36 Inch | AA9LUH 1DVP1

E JAMES & CO 355-1/4HGCTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9LUH Μοντέλο: 355-1/4HGCTAPECross Ref: 1DVP1
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
€140.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3922
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 355-1 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 355-3 / 32HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 355-1 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 355-3 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 355-1 / 4HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€39.03
E JAMES & CO 355-3 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 355-1/2HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/2 ίντσας Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€71.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 355-1/4HGCTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες
€140.65 /μονάδα