Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 330-1 / 16Y Καουτσούκ Cspe 1/16 ίντσες πάχος 4 x 36 ίντσες | AA9LFU 1DUF9

E JAMES & CO 330-1/16Y Rubber Cspe 1/16 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9LFU Μοντέλο: 330-1/16YCross Ref: 1DUF9
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
€17.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Hypalon
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1926
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 330-1 / 16X Rubber Cspe 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16ΧΣκέτη1 / 16 "2"€9.10
E JAMES & CO 330-3 / 32X Rubber Cspe 3/32 Inch Πάχος 2 x 36 In | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32ΧΣκέτη3 / 32 "2"€12.04
E JAMES & CO 330-1 / 8X Rubber Cspe 1/8 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AA9LFK 1DUE9 330-1 / 8ΧΣκέτη1 / 8 "2"€16.84
E JAMES & CO 330-3 / 16X Καουτσούκ Cspe 3/16 ίντσα πάχος 2 x 36 In | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16ΧΣκέτη3 / 16 "2"€24.64
E JAMES & CO 330-1/4X Καουτσούκ Cspe 1/4 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4ΧΣκέτη1 / 4 "2"€32.12
E JAMES & CO 330-3 / 32Y Καουτσούκ Cspe 3/32 ίντσες πάχος 4 x 36 In | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32ΕΣκέτη3 / 32 "4"€24.94
E JAMES & CO 330-1 / 8Y Καουτσούκ Cspe 1/8 ίντσες πάχος 4 x 36 ίντσες | AA9LGA 1DUG6 330-1 / 8ΕΣκέτη1 / 8 "4"€34.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 330-1/16Y Rubber Cspe 1/16 ίντσας πάχος 4 x 36 ίντσες
€17.09 /μονάδα