Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 330-1/16CTAPE Rubber Cspe 1/16 Inch Thick 12 x 36 In | AB3LAX 1TZJ6

E JAMES & CO 330-1/16CTAPE Rubber Cspe 1/16 ίντσας πάχος 12 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3LAX Μοντέλο: 330-1/16CTAPECross Ref: 1TZJ6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€84.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Hypalon
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5778
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 330-1 / 16A Καουτσούκ Cspe 1/16 ίντσα πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LBC 1DTY5 330-1 / 16AΣκέτη12 "1 / 16 "€17.09
E JAMES & CO 330-3 / 32A Καουτσούκ Cspe 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9LBE 1DTY7 330-3 / 32AΣκέτη12 "3 / 32 "€24.28
E JAMES & CO 330-1 / 8A Rubber Cspe 1/8 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9LBH 1DTZ1 330-1 / 8AΣκέτη12 "1 / 8 "€32.56
E JAMES & CO 330-3 / 16A Καουτσούκ Cspe 3/16 ίντσα πάχος 12 x 12 In | AA9LBL 1DTZ4 330-3 / 16AΣκέτη12 "3 / 16 "€49.09
E JAMES & CO 330-1 / 4A Rubber Cspe 1/4 ίντσες πάχος 12 x 12 In | AA9LBN 1DTZ7 330-1 / 4AΣκέτη12 "1 / 4 "€67.80
E JAMES & CO 330-1 / 16B Καουτσούκ Cspe 1/16 ίντσες πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9LEB 1DUA1 330-1 / 16ΒΣκέτη24 "1 / 16 "€32.41
E JAMES & CO 330-3 / 32B Καουτσούκ Cspe 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 24 In | AA9LEE 1DUA4 330-3 / 32ΒΣκέτη24 "3 / 32 "€49.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 330-1/16CTAPE Rubber Cspe 1/16 ίντσας πάχος 12 x 36 ίντσες
€84.35 /μονάδα