Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 320-1 / 8YTAPE Ελαστικό βουτύλιο πάχος 1/8 ίντσας 4 x 36 ίντσες | AB4GQH 1XWZ1

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE Rubber Butyl 1/8 Inch Πάχος 4 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4GQH Μοντέλο: 320-1/8YTAPECross Ref: 1XWZ1
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
€49.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΒουτυλικό καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1200 psi
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός γενικού σκοπού
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3987
Ύψος πλοίου (cm)2.24
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.72
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 320-1 / 16X Rubber Butyl 1/16 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB4GPJ 1XWV6 320-1 / 16ΧΣκέτη1 / 16 "2"€9.50
E JAMES & CO 320-1 / 8X Rubber Butyl 1/8 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB4GPK 1XWV7 320-1 / 8ΧΣκέτη1 / 8 "2"€18.73
E JAMES & CO 320-1 / 4X Rubber Butyl 1/4 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB4GPL 1XWV8 320-1 / 4ΧΣκέτη1 / 4 "2"€38.39
E JAMES & CO 320-1 / 16Y Rubber Butyl 1/16 ίντσας Πάχος 4 x 36 In | AB4GPM 1XWV9 320-1 / 16ΕΣκέτη1 / 16 "4"€23.03
E JAMES & CO 320-1 / 8Y Ελαστικό βουτύλιο πάχος 1/8 ίντσας 4 x 36 ίντσες | AB4GPN 1XWX1 320-1 / 8ΕΣκέτη1 / 8 "4"€37.75
E JAMES & CO 320-1 / 4Y Λαστιχένιο βουτύλιο 1/4 ίντσας Πάχος 4 x 36 In | AB4GPP 1XWX2 320-1 / 4ΕΣκέτη1 / 4 "4"€81.45
E JAMES & CO 320-1 / 16Z Rubber Butyl 1/16 ίντσας Πάχος 6 x 36 In | AB4GPQ 1XWX3 320-1 / 16ΖΣκέτη1 / 16 "6"€30.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE Rubber Butyl 1/8 Inch Πάχος 4 x 36 In
€49.22 /μονάδα