Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 310-3/16Z Rubber Buna-n 3/16 Inch Πάχος 6 x 36 In | AB3JZE 1TVU9

E JAMES & CO 310-3/16Z Rubber Buna-n 3/16 Inch Πάχος 6 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3JZE Μοντέλο: 310-3/16ZCross Ref: 1TVU9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€52.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΆσπρο
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση450%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός FDA
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9302
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 310-1 / 16XTAPE Rubber Buna-n 1/16 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB3JXP 1TVL9 310-1 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 16 "2"€14.29
E JAMES & CO 310-1 / 8XTAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσα Πάχος 2 x 36 In | AB3JXR 1TVN3 310-1 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 8 "2"€22.08
E JAMES & CO 310-3 / 16XTAPE Rubber Buna-n 3/16 ίντσα Πάχος 2 x 36 In | AB3JXU 1TVN6 310-3 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 16 "2"€28.35
E JAMES & CO 310-1 / 4XTAPE Rubber Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AB3JXX 1TVN9 310-1 / 4ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 4 "2"€30.91
E JAMES & CO 310-1 / 16YTAPE Rubber Buna-n 1/16 ίντσας Πάχος 4 x 36 In | AB3JXZ 1TVP3 310-1 / 16YTAPEΣυγκολλητικός1 / 16 "4"€23.99
E JAMES & CO 310-1 / 8YTAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσα Πάχος 4 x 36 In | AB3JYC 1TVP6 310-1 / 8YTAPEΣυγκολλητικός1 / 8 "4"€30.87
E JAMES & CO 310-3 / 16YTAPE Rubber Buna-n 3/16 ίντσα Πάχος 4 x 36 In | AB3JYE 1TVP8 310-3 / 16YTAPEΣυγκολλητικός3 / 16 "4"€39.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 310-3/16Z Rubber Buna-n 3/16 Inch Πάχος 6 x 36 In
€52.36 /μονάδα