Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM4M Rubber Epdm 1/64 ίντσες T 36 x 36 ίντσες 40a | AD2PFE 3TEE9

E JAMES & CO 3065e1/64epdm4m καουτσούκ EPDM 1/64 ίντσες T 36 x 36 ιντσών 40A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2PFE Μοντέλο: 3065E1/64EPDM4MCross Ref: 3TEE9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€72.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση550%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόEPDM καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.300 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-55 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4482
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM4D Rubber Epdm 1/64 ίντσα T 12 x 36 In | AC3MCG 2UNV7 3065E1 / 64EPDM4DΣκέτη1 / 64 "12 "€20.25
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM4D Καουτσούκ Epdm 1/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCH 2UNV8 3065E1 / 32EPDM4DΣκέτη1 / 32 "12 "€31.61
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM4D Rubber Epdm 1/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCJ 2UNV9 3065E1 / 16EPDM4DΣκέτη1 / 16 "12 "€53.06
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM4D Καουτσούκ Epdm 3/32 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCK 2UNW1 3065E3 / 32EPDM4DΣκέτη3 / 32 "12 "€78.45
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM4D Rubber Epdm 1/8 ίντσα T 12 x 36 In | AC3MCL 2UNW2 3065E1 / 8EPDM4DΣκέτη1 / 8 "12 "€84.20
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM4D Καουτσούκ Epdm 3/16 ίντσες T 12 x 36 In | AC3MCM 2UNW3 3065E3 / 16EPDM4DΣκέτη3 / 16 "12 "€157.01
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM4D Rubber Epdm 1/4 ίντσα T 12 x 36 In | AC3MCN 2UNW4 3065E1 / 4EPDM4DΣκέτη1 / 4 "12 "€204.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 3065e1/64epdm4m καουτσούκ EPDM 1/64 ίντσες T 36 x 36 ιντσών 40A
€72.40 /μονάδα