Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2860-1 / 2ATAPE Καουτσούκ σιλικόνη 1/2 ίντσα πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2NCC 1MXL6

E JAMES & CO 2860-1/2ATAPE Καουτσούκ σιλικόνης 1/2 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NCC Μοντέλο: 2860-1/2ATAPECross Ref: 1MXL6
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
€207.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό500 psi
Πάχος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4652
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2860-1 / 32A Καουτσούκ σιλικόνη 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MVM 1MWN6 2860-1 / 32AΣκέτη12 "1 / 32 "€13.95
E JAMES & CO 2860-1 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MVN 1MWN7 2860-1 / 16AΣκέτη12 "1 / 16 "€23.57
E JAMES & CO 2860-3 / 32A Καουτσούκ σιλικόνη 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MVP 1MWN8 2860-3 / 32AΣκέτη12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2860-1/8A Rubber Silicone 1/8 Inch Thick 12 x 12 Inch | AB2MVQ 1MWN9 2860-1 / 8AΣκέτη12 "1 / 8 "€40.86
E JAMES & CO 2860-3 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MVR 1MWP1 2860-3 / 16AΣκέτη12 "3 / 16 "€75.92
E JAMES & CO 2860-1 / 4A Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MVT 1MWP2 2860-1 / 4AΣκέτη12 "1 / 4 "€84.59
E JAMES & CO 2860-3 / 8A Καουτσούκ σιλικόνη 3/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MVU 1MWP3 2860-3 / 8AΣκέτη12 "3 / 8 "€126.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/2ATAPE Καουτσούκ σιλικόνης 1/2 ίντσας πάχος 12 x 12 ίντσες
€207.48 /μονάδα