Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 2850-1/4CTAPE Rubber Silicone 1/4 Inch Thick 12 x 36 Inch | AB2NBK 1MXJ6

E JAMES & CO 2850-1/4CTAPE Rubber Silicone 1/4 Inch Πάχος 12 x 36 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NBK Μοντέλο: 2850-1/4CTAPECross Ref: 1MXJ6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€310.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαRed
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση250%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-60 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό500 psi
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2149
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ3920992000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2850-1 / 32A Καουτσούκ σιλικόνη 1/32 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MUF 1MWJ1 2850-1 / 32AΣκέτη12 "1 / 32 "€13.95
E JAMES & CO 2850-1 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 1/16 ίντσα πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MUG 1MWJ2 2850-1 / 16AΣκέτη12 "1 / 16 "€23.57
E JAMES & CO 2850-3 / 32A Καουτσούκ σιλικόνη 3/32 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MUH 1MWJ3 2850-3 / 32AΣκέτη12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2850-1/8A Λαστιχένια σιλικόνη 1/8 ίντσας Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MUJ 1MWJ4 2850-1 / 8AΣκέτη12 "1 / 8 "€40.86
E JAMES & CO 2850-3 / 16A Καουτσούκ σιλικόνη 3/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MUK 1MWJ5 2850-3 / 16AΣκέτη12 "3 / 16 "€75.92
E JAMES & CO 2850-1 / 4A Καουτσούκ σιλικόνη 1/4 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MUL 1MWJ6 2850-1 / 4AΣκέτη12 "1 / 4 "€84.59
E JAMES & CO 2850-3 / 8A Καουτσούκ σιλικόνη 3/8 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MUM 1MWJ7 2850-3 / 8AΣκέτη12 "3 / 8 "€126.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2850-1/4CTAPE Rubber Silicone 1/4 Inch Πάχος 12 x 36 Inch
€310.83 /μονάδα