E JAMES & CO 2080-1/4 Roll Neoprene 1/4 x 36 Inch Πλάτος 40 πόδια Μαύρο 70a | AC8VZC 3EEN6

E JAMES & CO 2080-1/4 Ρολό νεοπρένιο 1/4 x 36 ίντσες πλάτος 40 πόδια μαύρο 70a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VZC Μοντέλο: 2080-1/4Cross Ref: 3EEN6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,414.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο70A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος40ft.
ΥλικόΚαουτσούκ ελατηρίου από νεοπρένιο
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.363
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 2080-1 / 16 Roll Neoprene 1/16 x 36 ίντσες 100 πόδια μαύρο 70a | AC8VZB 3EEN4 2080-1/16100ft.1 / 16 "€1,784.12
E JAMES & CO 2080-1 / 8 Roll Neoprene 1/8 T x 36 ίντσες πλάτος 50 πόδια Black70a | AC8VZD 3EEN7 2080-1/850ft.1 / 8 "€1,580.09
E JAMES & CO 2080-3 / 8 Roll Neoprene 3/8 x 36 ίντσες πλάτος 30 πόδια μαύρο 70a | AC8VZF 3EEP3 2080-3/830ft.3 / 8 "€2,639.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 2080-1/4 Ρολό νεοπρένιο 1/4 x 36 ίντσες πλάτος 40 πόδια μαύρο 70a
€2,414.57 /μονάδα