E JAMES & CO 1600-1/2-10 Rubber Epdm 1/2 Inch Th 36 In x 10 Feet | AF2ZUL 6ZTY8

E JAMES & CO 1600-1/2-10 Rubber Epdm 1/2 Inch Th 36 In x 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZUL Μοντέλο: 1600-1/2-10Cross Ref: 6ZTY8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,288.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος10ft.
ΥλικόEPDM
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.695
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)21.79
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1600-1 / 16 Roll Epdm 1/16 Th x 36 Inch Πλάτος 100 πόδια Μήκος Μαύρο | AC8VYW 3EEL5 1600-1/16100ft.1 / 16 "€1,826.82
E JAMES & CO 1600-1 / 32 Roll Epdm 1/32 Th x 36 Inch Πλάτος 150 Πόδια Μήκος Μαύρο | AC8VYX 3EEL7 1600-1/32150ft.1 / 32 "€1,576.08
E JAMES & CO 1600-1 / 4 Roll Epdm 1/4 Th x 36 Inch Πλάτος 40 πόδια Μήκος Μαύρο | AC8VYY 3EEL8 1600-1/440ft.1 / 4 "€3,099.85
E JAMES & CO 1600-1 / 8 Roll Epdm 1/8 Th x 36 Inch πλάτος 50 πόδια μήκος μαύρο | AC8VYZ 3ΕΕΛ9 1600-1/850ft.1 / 8 "€1,555.98
E JAMES & CO 1600-3 / 16 Roll Epdm 3/16 Th x 36 Inch πλάτος 40 πόδια μήκος μαύρο | AC8VZA 3EEN1 1600-3/1640ft.3 / 16 "€2,332.65
E JAMES & CO 1600-1 / 16-25 Rubber Epdm 1/16 ίντσες Th 36 In x 25 πόδια | AF2ZUK 6ZTY7 1600-1/16-2525ft.1 / 16 "€531.65
E JAMES & CO 1600-1/32-50 Rubber Epdm 1/32 Inch Th 36 In x 50 Feet | AF2ZUM 6ZTY9 1600-1/32-5050ft.1 / 32 "€517.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/2-10 Rubber Epdm 1/2 Inch Th 36 In x 10 Feet
€1,288.57 /μονάδα