Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1525F-250500-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 1/2 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXM 4CHJ9

E JAMES & CO 1525F-250500-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 1/2 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XXM Μοντέλο: 1525F-250500-25Cross Ref: 4CHJ9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,024.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 75
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος25ft.
ΥλικόViton
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-30 έως 400 F
Ανοχή+/- 0.025 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣκληρότηταΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΑνοχήWall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWK 4CHG2 1525S-250312-25Ακτή Α: 605 / 16 "-40 έως 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "€335.09
E JAMES & CO 1525S-250375-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWL 4CHG3 1525S-250375-25Ακτή Α: 603 / 8 "-40 έως 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€541.68
E JAMES & CO 1525S-250500-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 1/2 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XWM 4CHG4 1525S-250500-25Ακτή Α: 601 / 2 "-40 έως 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€1,042.89
E JAMES & CO 1525F250312-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXK 4CHJ7 1525F250312-25Ακτή Α: 755 / 16 "-30 έως 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "€280.02
E JAMES & CO 1525F-250375-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια | AD6XXL 4CHJ8 1525F-250375-25Ακτή Α: 753 / 8 "-30 έως 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€410.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1525F-250500-25 Viton Tubing 1/4 Inch Id 1/2 Inch Εξωτερική διάμετρος 25 πόδια
€1,024.93 /μονάδα