E JAMES & CO 1508-312813-50 Σωλήνωση Santoprene 13/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AC3DWK 2RUW5

E JAMES & CO 1508-312813-50 Σωληνώσεις από σάντουπρεν 13/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DWK Μοντέλο: 1508-312813-50Cross Ref: 2RUW5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€387.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης2.437 "
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 64
Μέσα Dia.5 / 16 "
Μήκος50ft.
ΥλικόΣαντοπρένη
Μέγιστη. Πίεση12 psi
Εκτός Dia.13 / 16 "
Θερμ. Εύρος-60 σε 275F
Αντοχή σε εφελκυσμό950 PSI
Wall Πάχος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.085
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1508-062188-50 Σωλήνωση Santoprene 3/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€33.08
E JAMES & CO 1508-125250-50 Σωλήνωση Santoprene 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€41.71
E JAMES & CO 1508-125375-50 Σωλήνωση Santoprene 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€93.24
E JAMES & CO 1508-188312-50 Σωλήνωση Santoprene 5/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "€46.62
E JAMES & CO 1508-188375-50 Σωλήνωση Santoprene 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€75.60
E JAMES & CO 1508-188563-50 Σωλήνωση Santoprene 9/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€193.36
E JAMES & CO 1508-250375-50 Σωλήνωση Santoprene 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 50 πόδια | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€57.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1508-312813-50 Σωληνώσεις από σάντουπρεν 13/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος 50 πόδια
€387.11 /μονάδα