Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1149T1C53 / 32B5D Rubber Buna-n 3/32 Inch Πάχος 12 x 36 In | AC3LXL 2UMW7

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Rubber Buna-n 3/32 Inch Πάχος 12 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LXL Model: 1149T1C53/32B5DCross Ref: 2UMW7
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
€77.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση500%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος3 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8968
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΔοσίμετροεπιμήκυνσηΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 6855C13 / 32B4D Rubber Buna-n 3/32 ίντσα Πάχος 12 x 36 In | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4DΣκέτη40A600%-50 Βαθμ.F1500 PSI12 "€72.25
E JAMES & CO 3065E3 / 32B5D Rubber Buna-n 3/32 ίντσα Πάχος 12 x 36 In | AC3MEM 2UPE1 3065E3 / 32B5DΣκέτη50A450%-60 Βαθμ.F1600 psi12 "€76.13
E JAMES & CO 27653 / 32B4D Rubber Buna-n 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 36 In | AC3MFB 2UPG4 27653 / 32Β4ΔΣκέτη40A500%-50 Βαθμ.F1300 PSI12 "€84.77
E JAMES & CO 1149T1C53 / 32B5M Rubber Buna-n 3/32 Inch Πάχος 36 x 36 Inch 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5MΜη συγκολλητικό50A500%-40 Βαθμ.F1500 PSI36 "€252.92
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M Καουτσούκ Buna-n 3/32 ίντσα Πάχος 36 x 36 ίντσες 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4ΜΜη συγκολλητικό40A550%-60 Βαθμ.F1200 psi36 "€240.15
E JAMES & CO 6855C13 / 32B4M Rubber Buna-n 3/32 Inch Πάχος 36 x 36 Inch 40a | AD2PCQ 3TDY7 6855C13 / 32B4MΜη συγκολλητικό40A600%-50 Βαθμ.F1500 PSI36 "€269.25
E JAMES & CO 6855C13 / 32B6M Rubber Buna-n 3/32 Inch Πάχος 36 x 36 Inch 60a | AD2PDZ 3TEA3 6855C13 / 32B6MΜη συγκολλητικό60A500%-50 Βαθμ.F2100 psi36 "€210.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Rubber Buna-n 3/32 Inch Πάχος 12 x 36 In
€77.41 /μονάδα