Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1149T1C13/32N5M Rubber Neoprene 3/32 Inch Th 36 x 36 Inch 50a | AC8YMP 3EUU1

E JAMES & CO 1149T1C13/32N5M Rubber Neoprene 3/32 Inch Th 36 x 36 Inch 50a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YMP Model: 1149T1C13/32N5MCross Ref: 3EUU1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€241.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση400%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1300 PSI
Πάχος3 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.691
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 355-1 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 355-3 / 32HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 355-1 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 355-3 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 355-1 / 4HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€39.03
E JAMES & CO 355-3 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 355-1/2HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/2 ίντσας Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη350%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€71.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1149T1C13/32N5M Rubber Neoprene 3/32 Inch Th 36 x 36 Inch 50a
€241.46 /μονάδα