E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσας Πάχος 36 In x 10 πόδια | AF2ZTV 6ZTW6

E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 36 In x 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZTV Μοντέλο: 1055HG-1/4-10Cross Ref: 6ZTW6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€693.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση400%
φινίρισμαΛείος
Μήκος10ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.715
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔοσίμετροεπιμήκυνσηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 355HG-1/4-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσας Πάχος 36 In x 10 πόδια | AF2MVV 6VNJ7 355HG-1 / 4-1050A350%1500 PSI€723.53
E JAMES & CO 365HG-1/4-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσας Πάχος 36 In x 10 πόδια | AF2MWF 6VNL0 365HG-1 / 4-1070A200%1500 PSI€693.87
E JAMES & CO 1030HG-1/4-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσας Πάχος 36 In x 10 πόδια | AF2ZTM 6ZTU8 1030HG-1 / 4-1030A450%1200 psi€919.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 36 In x 10 πόδια
€693.87 /μονάδα