Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1055-1 / 4HGB Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9LVX 1DVX8

E JAMES & CO 1055-1/4HGB Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσες πάχος 12 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9LVX Μοντέλο: 1055-1/4HGBCross Ref: 1DVX8
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
€82.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος24 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€10.61
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€21.47
E JAMES & CO 1055-3 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€44.48
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€57.78
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/2 ίντσα Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη300%12 "12 "225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI€71.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1055-1/4HGB Καουτσούκ νεοπρένιο 1/4 ίντσες πάχος 12 x 24 ίντσες
€82.31 /μονάδα