E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 Rubber Neoprene 3/16 Inch Πάχος 36 In x 10 Feet | AF2ZTT 6ZTW0

E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 36 In x 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2ZTT Μοντέλο: 1040HG-3/16-10Cross Ref: 6ZTW0

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€632.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό ρολό
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση400%
φινίρισμαΛείος
Μήκος10ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλός βαθμός
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.145
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔοσίμετροεπιμήκυνσηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 355HG-3/16-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 36 In x 10 πόδια | AF2MVX 6VNK0 355HG-3 / 16-1050A350%1500 PSI3 / 16 "€580.10
E JAMES & CO 355HG-3/8-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 3/8 ίντσες Πάχος 36 In x 10 πόδια | AF2MVZ 6VNK3 355HG-3 / 8-1050A350%1500 PSI3 / 8 "€1,232.27
E JAMES & CO 365HG-3 / 16-10 Καουτσούκ Neoprene 3/16 Πάχος ίντσας 36 In x 10 Feet | AF2MWH 6VNL3 365HG-3 / 16-1070A200%1500 PSI3 / 16 "€571.96
E JAMES & CO 1030HG-3/16-10 Rubber Neoprene 3/16 Inch Πάχος 36 In x 10 Feet | AF2ZTP 6ZTV1 1030HG-3 / 16-1030A450%1200 psi3 / 16 "€688.05
E JAMES & CO 1055HG-3 / 16-10 Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 Πάχος ίντσας 36 In x 10 Feet | AF2ZTW 6ZTW9 1055HG-3 / 16-1060A400%1500 PSI3 / 16 "€571.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 36 In x 10 πόδια
€632.70 /μονάδα