Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 626284-1000 Τετράγωνο μπουκάλι 1000 Ml - Τεμάχιο 6 | AD2UHX 3UEH6

DYNALON 626284-1000 Τετράγωνο μπουκάλι 1000 ml Τεμάχιο - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UHX Πρότυπο: 626284-1000Cross Ref: 3UEH6
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
€179.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠολυανθρακικό
Χωρητικότητα1,000 mL / 32 ουγκιές.
Χρώμα κλεισίματοςΜπλε
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Βάθος3.614 "
Εύρος αποφοίτησης50 έως 1000 mL
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης50ml
Ύψος8.5 "
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας38-430 mm
ShapeΟκταγωνικός
Πλάτος3.614 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Autoclavable, διαβαθμισμένο διαφανές μπουκάλι για πολυμέσα και κυρίως υδατικές λύσεις, Easy Grip

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΕύρος αποφοίτησηςΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΎψοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 626284-0125 Τετράγωνο μπουκάλι 125ml τεμάχιο - συσκευασία 6 | AD2UHW 3UEH3 626284-0125125 mL / 4 ουγκιές.2.14 "25 έως 125 mL25ml4.379 "2.14 "6€90.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 626284-1000 Τετράγωνο μπουκάλι 1000 ml Τεμάχιο - Πακέτο 6
€179.67 /πακέτο