Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 605065-0080 Φιάλη διανομής, Χωρητικότητα 250Ml, Διάμετρος 60Mm, Ldpe, Πακέτο 12 | CH6KLF 61KW32

DYNALON 605065-0080 Φιάλη διανομής, Χωρητικότητα 250 Ml, Διάμετρος 60 Mm, Ldpe, Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KLF Πρότυπο: 605065-0080Cross Ref: 61KW32

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€139.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι διανομής
ΑυτόκλειστοΟχι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςLDPE
Χωρητικότητα8 ουγκιά
Υλικό κλεισίματοςLDPE
Τύπος κλεισίματοςρίψη
Διάμετρος60mm
Ύψος5.66 "
ΣτόμαΣτενός
Ονομαστική χωρητικότητα250 ml
Shapeγύρος
Ειδικά ΧαρακτηριστικάΕπισυνάπτεται καπάκι
ΧαρακτηριστικάΔιανομή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.468
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧωρητικότηταΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 605074 Μπουκάλι διανομέα εμβόλου - Συσκευασία 12 | AD2RXQ 3TTT4 605074Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας128 ουγκιάΠολυπροπυλένιο115mm300mm12€369.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 605065-0080 Φιάλη διανομής, Χωρητικότητα 250 Ml, Διάμετρος 60 Mm, Ldpe, Πακέτο 12
€139.05 /πακέτο