Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 605065-0040 Μπουκάλι 125ml 4 Ουγγιές Στενό 12 | AC8AYQ 39H776

DYNALON 605065-0040 Μπουκάλι 125 ml 4 ουγγιές Narrow 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AYQ Πρότυπο: 605065-0040Σταυρός: 39H776
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
€97.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι σταγονόμετρο
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΦυσικό
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα125 mL / 4 ουγκιές.
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος47mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος115mm
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας24mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Αναρροφητικό στόμιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 605065-0020 Μπουκάλι σταγονόμετρο LDPE 60mL | AC6GAQ 33N195 605065-002060 mL / 2 ουγκιές.Πολυαιθυλένιο36mm91mm18mm12€85.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 605065-0040 Μπουκάλι 125 ml 4 ουγγιές Narrow 12
€97.40 /πακέτο