Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 490844 Ξυστό μαχαιριού από λεπίδα νάιλον | AF3RMX 8CKR6

DYNALON 490844 Scraper Paddle Firm Blade Nylon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RMX Μοντέλο: 490844Cross Ref: 8CKR6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€151.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύσιμο κουπί
ΥλικόΝάιλον, πλαστικό (λαβή)
Συνολικό μήκος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DYNALON 490874 Scraper Paddle Soft Blade Nylon | AF4XKQ 9NU48 490874-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 490844 Scraper Paddle Firm Blade Nylon
€151.54 /μονάδα