Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 222205 Beaker Grad Starter Kit Pmp - Πακέτο 5 | AF3PDB 8ADJ0

DYNALON 222205 Beaker Grad Starter Kit Pmp - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PDB Μοντέλο: 222205Cross Ref: 8ADJ0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ποτηριών PMP
Χωρητικότητα50, 100, 250, 500, 1000 mL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 222205 Beaker Grad Starter Kit Pmp - Πακέτο 5
€95.81 /μονάδα