DYNALON 208605-0025 Carboy Narrow Mouth 25l Hdpe Ημιδιαφανές | AB7UGQ 24AM99

DYNALON 208605-0025 Carboy Narrow Mouth 25l Hdpe Translucent

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7UGQ Πρότυπο: 208605-0025Σταυρός: 24:99 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€157.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝταμιτζάνα
ΑυτόκλειστοΟχι
Χωρητικότητα χείλους26.8L
Χωρητικότητα25L
Μέγεθος κλεισίματος60mm
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Ύψος22 1 / 5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
ΧαρακτηριστικάΣτενό στόμα
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.386
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΤιμή
DYNALON 405624 Carboy Heavy Weight 5 Gallon Hdpe | AD2XRX 3WAK4 405624--€72.31
DYNALON 208605-0005 Carboy Narrow Mouth 5L HDPE Διαφανές | AH2AXT 24AM97 208605-00051.32 gal.13.15 "€79.17
DYNALON 208605-0010 Carboy Narrow Mouth 10L HDPE Translucent | AH2AXU 24AM98 208605-00102.64 gal.16.7 "€97.05
DYNALON 208605-0050 Carboy Narrow Mouth 50L HDPE Διαφανές | AH2AXV 24AN01 208605-005013.21 gal.27.6 "€322.59
DYNALON 208675-0005 Carboy Wide Mouth 5L HDPE Διαφανές | AH2AXX 24AN03 208675-00051.32 gal.13.15 "€52.74
DYNALON 208675-0010 Carboy Wide Mouth 10L HDPE Διαφανές | AH2AXY 24AN04 208675-00102.64 gal.16.7 "€79.47
DYNALON 208685-0005 Carboy Narrow Mouth 5L HDPE Διαφανές | AH2AXZ 24AN05 208685-00051.32 gal.13.15 "€54.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 208605-0025 Carboy Narrow Mouth 25l Hdpe Translucent
€157.88 /μονάδα