Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 109814 Lab Tray Round 3 x 15 Διάμετρος Hdpe | AF4XDG 9NNM3

DYNALON 109814 Δίσκος εργαστηρίου Στρογγυλός 3 x 15 Διάμετρος Hdpe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4XDG Μοντέλο: 109814Cross Ref: 9NNM3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€181.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος
Διάμετρος15 "
Ύψος3"
ΥλικόHDPE
Πλάτος15 2 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
DYNALON 109844 Δίσκος εργαστηρίου Στρογγυλός 3 x 10 Διάμετρος Πολυ | AF3QRP 8C119 10984410 "3"Πολυπροπυλένιο10 3 / 10 "€165.19
DYNALON 109824 Lab Tray Round 4 x 18 Διάμετρος Hdpe | AF4RGA 9GF42 10982418 "4"HDPE18 2 / 5 "€212.03
DYNALON 109864 Lab Tray Round 4 x 20 Διάμετρος σελ. | AF4TTG 9JXL5 10986420 "4"Πολυπροπυλένιο20 2 / 5 "€226.24
DYNALON 109804 Lab Tray Round 3 x 12 Διάμετρος Hdpe | AF4WFN 9MD59 10980412 "3"HDPE12 2 / 5 "€147.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 109814 Δίσκος εργαστηρίου Στρογγυλός 3 x 15 Διάμετρος Hdpe
€181.26 /μονάδα