DYNAFORM 871080 Angle Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 Inch Leg 20 Feet | AD6VCA 4AUT3

DYNAFORM 871080 Angle Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 ίντσας πόδι 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VCA Μοντέλο: 871080Cross Ref: 4AUT3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€622.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό απόθεμα
ΓωνίαY
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
φινίρισμαΛείος
Μήκος ποδιού2 "x 1-1 / 2"
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.094 "
Μήκος20ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόVinyl Ester Fire-επιβραδυντική ρητίνη (VEFR)
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-100 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό30,000 psi
Πάχος1 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.98
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΤιμή
DYNAFORM 871060 Angle Y Vefr 1/4 T 1 x 1 1/2 Inch Leg 20 Feet | AD6VBY 4AUT1 8710601 "x 1-1 / 2"€690.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAFORM 871080 Angle Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 ίντσας πόδι 20 πόδια
€622.82 /μονάδα