DYNAFORM 870710 Rod Stock, ISO Formation, 10 Ft Length, 100000 psi | AD6UTQ 4ATM2

DYNAFORM 870710 Rod Stock, ISO Formation, 10 Ft Length, 100000 psi

Στοιχείο: AD6UTQ Μοντέλο: 870710Cross Ref: 4ATM2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€220.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαΦυσικό
Διάμετρος1.25 "
Ανοχή διαμέτρου+/- 0.010 "
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόΙσοφθαλική πολυεστερική ρητίνη (ISO)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-100 Βαθμ.F
Τύπος ρητίνηςISO
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.86
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ράβδος γενικής χρήσης σχεδιασμένο για την κατασκευή συστημάτων δομικής στήριξης και ιδανικό για εφαρμογές σε πλατφόρμες και διαδρόμους
    • ASTM E-84 δοκιμασμένη σύνθεση ισοφθαλικής πολυεστερικής ρητίνης για χαμηλή βαθμολογία εξάπλωσης φλόγας 25 ή μικρότερη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
DYNAFORM 870600 Rod Iso Natural 1/4 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTD 4ATK9 8706001 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€8.47
DYNAFORM 870610 Rod Iso Natural 3/8 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "€10.97
DYNAFORM 870620 Rod Iso Natural 1/2 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft.+/- 0.1875 "€18.07
DYNAFORM 870630 Rod Iso Natural 3/4 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€45.50
DYNAFORM 870640 Rod Iso Natural 1 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft.+/- 0.1875 "€87.54
DYNAFORM 870650 Rod Iso Natural 1 1/4 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5ft.+/- 0.1875 "€115.00
DYNAFORM 870660 Rod Iso Natural 1/4 Inch Διάμετρος x 10 πόδια Μήκος | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft.+/- 0.125 "€15.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAFORM 870710 Rod Stock, ISO Formation, 10 Ft Length, 100000 psi
€220.21 /μονάδα