DYNAFORM 870670 Rod Iso Natural 3/8 Inch Διάμετρος x 10 πόδια Μήκος | AD6UTL 4ATL7

DYNAFORM 870670 Rod Iso Natural 3/8 ίντσας Διάμετρος x 10 πόδια μήκος

Στοιχείο: AD6UTL Μοντέλο: 870670Cross Ref: 4ATL7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€22.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαΦυσικό
Διάμετρος3 / 8 "
Ανοχή διαμέτρου+/- 0.010 "
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόΙσοφθαλική πολυεστερική ρητίνη (ISO)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-100 Βαθμ.F
Τύπος ρητίνηςISO
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
DYNAFORM 870600 Rod Iso Natural 1/4 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTD 4ATK9 8706001 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€8.47
DYNAFORM 870610 Rod Iso Natural 3/8 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "€10.97
DYNAFORM 870620 Rod Iso Natural 1/2 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft.+/- 0.1875 "€18.07
DYNAFORM 870630 Rod Iso Natural 3/4 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€45.50
DYNAFORM 870640 Rod Iso Natural 1 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft.+/- 0.1875 "€87.54
DYNAFORM 870650 Rod Iso Natural 1 1/4 Inch Διάμετρος x 5 πόδια Μήκος | AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5ft.+/- 0.1875 "€115.00
DYNAFORM 870660 Rod Iso Natural 1/4 Inch Διάμετρος x 10 πόδια Μήκος | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft.+/- 0.125 "€15.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAFORM 870670 Rod Iso Natural 3/8 ίντσας Διάμετρος x 10 πόδια μήκος
€22.35 /μονάδα