Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 ίντσες | AB8FTR 25Η980

DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FTR Μοντέλο: 58414Σταυρός: 25H980

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1,077.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.75
CFM @ Πλήρες φορτίο23
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.45
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 16 "
Συνολικό μήκος12.5 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούVinyl
Μέγεθος Pad8"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΚενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)14.29
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος PadΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόHPΤιμή
DYNABRADE 58400 Air Random Orbital Sander 0.45hp 5 ίντσες | AA4VHV 13F644 5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmΣύνθετοςΚαουτσούκ0.45€954.94
DYNABRADE 58405 Air Random Orbital Sander 0.45hp 6 ίντσες | AA4VHW 13F645 5840511.375 "5.75236"12,000 rpmΣύνθετοςΚαουτσούκ0.45€960.45
DYNABRADE 58410 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 ίντσες | AA4VHX 13F646 5841012.5 "5.75238"10,000 rpmΣύνθετοςΚαουτσούκ0.45€1,033.73
DYNABRADE 58500 Air Random Orbital Sander 0.15hp 3 ίντσες | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmΚαουτσούκΚαουτσούκ0.15€416.56
DYNABRADE 57500 Air Random Orbital Sander 0.05hp 3/4 ίντσες | AB8FTC 25Η967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmΣύνθετοςΣύνθετος0.05€717.43
DYNABRADE 57502 Air Random Orbital Sander 0.08hp 3/4 ίντσες | AB8FTD 25Η968 575025"1.563 / 4 "7500 rpmΣύνθετοςΣύνθετος0.08€764.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45hp 8 Inch
€1,077.81 /μονάδα