Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 53060 Air Drill Industrial Πιστόλι 3/8 ίντσες | AB8FQZ 25Η939

DYNABRADE 53060 Air Drill Industrial Pistol 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FQZ Μοντέλο: 53060Σταυρός: 25H939
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
€1,282.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροφωτογραφία
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.7
ΡουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος τσοκ3 / 8 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΚλειδωμένο
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα3400 rpm
Τρένο εργαλείωνΠλανητικός
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος8.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΣτυλΠιστόλι
Τύπος πεταλούδαςΣκανδάλη
Βάρος εργαλείου3.20 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.91
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 53060 Air Drill Industrial Pistol 3/8 Inch
€1,282.38 /μονάδα