Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52802 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 1.3 Hp | AB8FQW 25H936

DYNABRADE 52802 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 1.3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FQW Μοντέλο: 52802Σταυρός: 25H936

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€1,352.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSander δεξιού γωνιακού αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10
CFM @ Πλήρες φορτίο40
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα7200 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP1.3
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος10 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΚαουτσούκ
Μέγεθος Pad7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
DYNABRADE 53868 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 1.3 Hp | AB8FRK 25H951 538688500 rpm€1,330.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52802 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 1.3 Hp
€1,352.66 /μονάδα