Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52561 Δισκοτριβείο ορθής γωνίας Industrial 1.0 Hp | AB8FQB 25H917

DYNABRADE 52561 Δισκοτριβείο ορθής γωνίας Industrial 1.0 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FQB Μοντέλο: 52561Σταυρός: 25H917
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
€1,587.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξιά γωνία δίσκου Sander
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.25
CFM @ Πλήρες φορτίο41
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα11,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP1.0
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος11 11 / 16 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΘερμοπλαστικός
Μέγεθος Pad4-1 / 2 "έως 5"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)11.11
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το δισκοτριβείο ορθής γωνίας Dynabrade 52561 είναι κατάλληλο για ομαλό τρίψιμο αντικειμένου. Αυτό το βιομηχανικό εργαλείο είναι συμπαγές και ελαφρύ για ακριβή χειρισμό σε μεγαλύτερους φόρτους εργασίας και προσφέρει τέλειο τρίψιμο κάθε φορά.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει αναστρέψιμη πλευρική λαβή για λειτουργία είτε προς την αριστερή είτε προς τη δεξιά κατεύθυνση και μοχλό γκαζιού για άνεση εξαλείφοντας τα σημεία πίεσης στην παλάμη του χειριστή.
  • Περιλαμβάνει ένα θερμοπλαστικό μαξιλαράκι προσώπου για να επιτύχει σταθερό φινίρισμα χωρίς στροβιλισμούς και σχεδιασμό πλήμνης ενός τεμαχίου για μείωση των κραδασμών του μαξιλαριού και εξασφάλιση ομαλή απόδοση.
  • Αυτό το τριβείο ελέγχεται από ρυθμιστή για να διατηρεί την ταχύτητα κάτω από βαρύ φορτίο και διαθέτει εκτεταμένο σιγαστήρα για μείωση των επιπέδων ήχου.
  • Διαθέτει επίσης ένα συγκρότημα δίσκου που παρέχει εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση λειαντικών δίσκων, εξοικονομώντας χρόνο και βελτιώνοντας την απόδοση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός του συνδετήρα γραμμής αέρα Dynaswivel;

A. Ο συνδετήρας γραμμής αέρα Dynaswivel είναι κατάλληλος για χρήση με πνευματικά τριβεία για τη βελτίωση της ικανότητας ελιγμών του εργαλείου, ενώ παράλληλα μειώνεται η κόπωση του χειριστή και παρατείνεται η διάρκεια ζωής του σωλήνα.

Ε. Ποια είναι η λειτουργία του ελέγχου ταχύτητας σε αυτό το τριβείο;

A. Το τριβείο Dynabrade διαθέτει ένα μοναδικό επιλογέα που επιτρέπει τον έλεγχο της ταχύτητας με το ένα χέρι για τη ρύθμιση της ταχύτητας του εργαλείου (έως 12000 σ.α.λ.) και τη μείωση της ακούσιας επαφής.

Ε. Πώς να τοποθετήσετε ένα λειαντικό δίσκο σε ένα τριβείο;

A.

  • Αποσυνδέστε την πηγή ρεύματος από το εργαλείο αέρα.
  • Καθαρίστε τις επιφάνειες στήριξης άξονα και φλάντζας. Ελέγξτε για εγκοπές, κοψίματα και αιχμηρές άκρες.
  • Τοποθετήστε ροδέλες (αν χρειάζεται) και εφεδρικά μαξιλαράκια. Ελέγξτε την επιπεδότητα και τη διαρροή του εφεδρικού μαξιλαριού περιστρέφοντας τον άξονα και το εφεδρικό pad μαζί.
  • Τοποθετήστε λειαντικό δίσκο πάνω από το σπείρωμα του άξονα.
  • Τοποθετήστε το παξιμάδι φλάντζας και στερεώστε το σταθερά στον λειαντικό δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι κεντραρισμένος στον άξονα και το εφεδρικό pad με μέγιστη προεξοχή 1/4 ίντσας.
  • Ελέγξτε τη σταθερότητα του δίσκου κρατώντας τον άξονα και τραβώντας την άκρη του τροχού προς την κατεύθυνση σύσφιξης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΕίδοςΤιμή
DYNABRADE 52562 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 1.0 Hp | AB8FQC 25H918 525629.75399000 rpmSander δεξιού γωνιακού αέρα€1,475.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52561 Δισκοτριβείο ορθής γωνίας Industrial 1.0 Hp
€1,587.69 /μονάδα