Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52420 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 28 Cfm | AB8FPV 25H909

DYNABRADE 52420 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 28 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FPV Μοντέλο: 52420Σταυρός: 25H909
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
€863.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αποκοπής αέρα όφσετ
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.0
CFM @ Πλήρες φορτίο28.0
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.5
Τύπος μοχλούΚλείδωμα ασφαλείας
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Έλεγχος ταχύτηταςΜοχλός ασφαλείας
Άξονας Dia.3/8
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52420 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 28 Cfm
€863.15 /μονάδα