Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 48542 Δεξί γωνιακός δίσκος αέρα Sander Industrial 0.4 Hp | AB8FML 25H853

DYNABRADE 48542 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 0.4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FML Μοντέλο: 48542Σταυρός: 25H853

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€975.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSander δεξιού γωνιακού αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.25
CFM @ Πλήρες φορτίο27
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος6"
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΚλείδωμα
Μέγεθος Pad2"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "-20
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.017
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΤύπος εξάτμισηςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΤιμή
DYNABRADE 51232 Δεξί γωνιακός δίσκος αέρα Sander Βιομηχανικός 0.4 ίπποι | AA4VKK 13F687 51232520ΟπίσθιοςΚαουτσούκ9.75 "2"€1,061.89
DYNABRADE 47822 Δεξί γωνιακός δίσκος αέρα Sander Βιομηχανικός 0.4 ίπποι | AB8FLX 25Η840 478226.2525ΕμπρόςΣύνθετος5"2"€1,022.28
DYNABRADE 48522 Δεξί γωνιακός δίσκος αέρα Sander Βιομηχανικός 0.4 ίπποι | AB8FMH 25Η850 485226.7527ΟπίσθιοςΣύνθετος7.375 "2"€1,016.19
DYNABRADE 48532 Δεξί γωνιακός δίσκος αέρα Sander Βιομηχανικός 0.4 ίπποι | AB8FMK 25Η852 485325.2521ΟπίσθιοςΣύνθετος7.375 "3"€1,083.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 48542 Δισκοτριβείο Αέρος Ορθής Γωνίας Industrial 0.4 Hp
€975.73 /μονάδα