DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-D0844-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, σημείο RTD 100 Ohm, μήκος 8 ίντσες | AE8EWK 6CTT8

DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-D0844-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, σημείο RTD 100 Ohm, μήκος 8 ίντσες

Στοιχείο: AE8EWK Μοντέλο: TE-DFN-D0844-00Cross Ref: 6CTT8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγού
Τύπος σύνδεσηςFlange, μόνο ανιχνευτής
Τύπος τοποθέτησηςFlange, μόνο ανιχνευτής
Συνδετήρας ανιχνευτήΓυμνό καλώδιο
Έλεγχος Dia.1 / 4 "
Μήκος ανιχνευτή8"
Υλικό ανίχνευσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. RTD. Ακρίβεια αισθητήρα-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο
Θερμ. Όριο (βαθμός F)-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίαςRTD, Pt 100 Ohm
Θερμίστορ Θερμ. Ακρίβεια αισθητήρα-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντο
ΧρήσηΑέρας και αέρια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμίστορ Θερμ. Ακρίβεια αισθητήραΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΧρήσηΜήκος σύρματοςΣυνδετήρας ανιχνευτήΜήκος ανιχνευτήΘερμ. RTD. Ακρίβεια αισθητήραΤιμή
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, μήκος 4 ίντσες, διάμετρος 1/4 ίντσας | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο4"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€18.70
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 3, Μήκος 6 ιντσών | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο6"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€18.31
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 3, Μήκος 8 ιντσών | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο8"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€18.31
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 3, Μήκος 12 ιντσών | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο12 "-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 3, Μήκος 18 ιντσών | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο18 "-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€24.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 2, Μήκος 4 ίντσες | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο4"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€18.70
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, 10k Ohm, Τύπος 2, Μήκος 6 ιντσών | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντοFlange, μόνο ανιχνευτήςΑνιχνευτής θερμοκρασίας αγωγούΑέρας και αέρια-Γυμνό καλώδιο6"-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο€17.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-D0844-00 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού, σημείο RTD 100 Ohm, μήκος 8 ίντσες