Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Process Signal Conditioner | AC2CHW 2HME3

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Conditioner σήματος διαδικασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CHW Μοντέλο: SC4380Cross Ref: 2HME3
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
€471.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπεξεργαστής σήματος διαδικασίας
Υπόθεση Dia.3.880 "
Ύψος θήκης3"
Πλάτος πεζών6 / 7 "
Έκπτωση-/+ 0.02% Μοί. C Τυπικό, -/+ 0.05% Βαθμ. Γ Μέγ.
Ρεύμα εισόδου0 έως 500 mA
Τάση Εισόδου0 σε 10V DC
Απομόνωση1500V AC RMS
Γραμμικότητα0.1% της πλήρους κλίμακας
Τοποθέτηση ΤύποςΤοποθέτηση στο Industry Standard
Ρεύμα εξόδου0 έως 20 mA
Τάση εξόδου0 σε 10V DC
Τροφοδοσία85 έως 265V AC / DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Είσοδοι και έξοδοι με δυνατότητα επιλογής πεδίου
    • Υπο-μάρκα: LOVE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤροφοδοσίαΤιμή
DWYER INSTRUMENTS SCL4380 Επεξεργασία σήματος διαδικασίας | AC2CHX 2ΗME4 SCL438012 έως 24V AC / DC€499.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Conditioner σήματος διαδικασίας
€471.73 /μονάδα