Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS GBTA52561 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 300 Deg F | AB3RGB 1UZB4

DWYER INSTRUMENTS GBTA52561 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 300 Deg F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RGB Μοντέλο: GBTA52561Cross Ref: 1UZB4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€283.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο Glow In Dark Dial
Ακρίβεια-/+ 1%
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Τύπος περίπτωσηςΕρμητικά σφραγισμένο
Τοποθεσία σύνδεσηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Dial Μέγεθος5"
ΒαθμόςΒαθμός 300, Βαθμός 304
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φακούΠοτήρι
Ανάλυση2 μοίρες
Τύπος κλίμακαςΕνιαία Κλίμακα
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου2 1 / 2 "
Θερμ. Εύρος50 μοίρες έως 300 μοίρες. φά
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος κατακόρυφης ρύθμισης (0 βαθμοί έως 90 βαθμοί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία σύνδεσηςΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS GBTB52551 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, 1/2 Inch NPT Connection, 0 έως 250 Deg F Εύρος | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551Πίσω2 1 / 2 "0 μοίρες έως 250 μοίρες. φά€154.89
DWYER INSTRUMENTS GBTB52561 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 300 Deg F | AB3REK 1UYX9 GBTB52561Πίσω2 1 / 2 "50 μοίρες έως 300 μοίρες. φά€156.19
DWYER INSTRUMENTS GBTB525161 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, 1/2 Inch NPT Connection, 0 έως 500 Deg F Εύρος | AB3REL 1UYY1 GBTB525161Πίσω2 1 / 2 "0 μοίρες έως 500 μοίρες. φά€152.93
DWYER INSTRUMENTS GBTB525141 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 20 έως 240 Deg F | AB3REM 1UYY2 GBTB525141Πίσω2 1 / 2 "20 μοίρες έως 240 μοίρες. φά€159.19
DWYER INSTRUMENTS GBTB525151 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, 1/2 Inch NPT Connection, 0 έως 300 Deg F Εύρος | AB3REN 1UYY3 GBTB525151Πίσω2 1 / 2 "0 μοίρες έως 300 μοίρες. φά€154.89
DWYER INSTRUMENTS GBTB525121 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 400 Deg F | AB3REP 1UYY4 GBTB525121Πίσω2 1 / 2 "50 μοίρες έως 400 μοίρες. φά€152.93
DWYER INSTRUMENTS GBTB52571 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 550 Deg F | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571Πίσω2 1 / 2 "50 μοίρες έως 550 μοίρες. φά€154.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS GBTA52561 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Διμεταλλικό, Εύρος 50 έως 300 Deg F
€283.26 /μονάδα