DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Διμεταλλικό θερμόμετρο, καντράν 5 ιντσών, εύρος 50 έως 550 μοιρών F | AC2CLE 2HMP1

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Διμεταλλικό θερμόμετρο, καντράν 5 ιντσών, εύρος 50 έως 550 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CLE Μοντέλο: BTO51271Cross Ref: 2HMP1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,327.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλέστε θερμόμετρο με έξοδο διεργασίας
Ακρίβεια-/+ 1%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-58 βαθμ. έως 185 βαθμούς φά
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Τύπος περίπτωσηςΕρμητικά σφραγισμένο
Τοποθεσία σύνδεσηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Dial Μέγεθος5"
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτίμηση IPIP 66
Υλικό φακούΠοτήρι
Αντίσταση βρόχου1045 Ohm
Σήμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 33V DC
Ανάλυση5 μοίρες φά
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου12 "
Θερμ. Εύρος50 μοίρες έως 550 μοίρες. φά
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)55.63
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος κατακόρυφης ρύθμισης (0 βαθμοί έως 90 βαθμοί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνάλυσηΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Διμεταλλικό Θερμόμετρο, Καντράν 5 ιντσών, -40 έως 160 μοίρες F Εύρος | AC2CKP 2HML5 BTO525412 μοίρες φά2 1 / 2 "-40 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά€3,327.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Διμεταλλικό θερμόμετρο, καντράν 5 ιντσών, εύρος 50 έως 550 μοίρες F
€3,327.90 /μονάδα