Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 Air Velocity Transmitter, 0 έως 15000 Fpm | AA8UUL 1AEW4

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 Πομπός ταχύτητας αέρα, 0 έως 15000 Fpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UUL Μοντέλο: 641RM-12Cross Ref: 1AEW4
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
€982.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός ταχύτητας αέρα
Ακρίβεια3%, 4%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Μήκος καλωδίου6"
Κατανάλωση ρεύματοςΜέγιστο 300 mA
Εμφάνιση ψηφίων4 1/2 ψηφία
Μέγεθος οθόνης1 / 2 "
Τύπος οθόνηςΗ κόκκινη λυχνία LED
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Μήκος μολύβδου72 "
Αντίσταση βρόχου600 Ohm
Μέγιστη. Amps300 mA
Μέγιστη. Ρεύμα300 mA
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΗ μονάδα δεν είναι ευαίσθητη στη θέση Ο αισθητήρας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τη ροή αέρα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Σήμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 35 V DC, 10 έως 16 V AC
Όριο πίεσης100 psi
Έλεγχος Dia.5 / 16 "
Μήκος ανιχνευτή12 "
Σειρά250 FPM
Σχετική σειρά υγρασίαςΜη συμπύκνωση
Ανάλυση1 FPM
Χρόνος Απόκρισης1.5 sec.
ΥπηρεσίαΚαθαρός αέρας και συμβατά, άκαυστα αέρια
Συντελεστής εξυπηρέτησηςΚαθαρός αέρας και συμβατά, άκαυστα αέρια
Θερμ. Ακρίβεια32 μοίρες. έως 122 μοίρες. F, -40 μοίρες. έως 32 μοίρες. F, 122 μοίρες. έως 212 μοίρες. φά
Θερμ. Όριο (βαθμός F)32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ9026802000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Πομπός ταχύτητας αέρα, Εύρος ταχύτητας 0 έως 250 FPM, 0 έως 15,000 FPM, Ακρίβεια ταχύτητας +/-3% (32 έως 122 F), +/-4% (-40 έως 32 F & 122 έως 212 F), Έξοδος 4 Έως 20 mA DC, Απαιτούμενη ισχύς 12 έως 35 VDC, 10 έως 16 VAC, Χρόνος απόκρισης 1.5 δευτερόλεπτα, Διαδικασία θερμοκρασίας λειτουργίας: -40 έως 212 F, Περιβάλλον: 32 έως 140 F, Μέγιστη πίεση 100 PSI, Μήκος καλωδίου 72 In, Probe Μήκος 12 ιντσών, διάμετρος 5/16 ίντσες, περιλαμβάνει οδηγίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED Οθόνη πομπού ταχύτητας αέρα, κόκκινο LED | AA8UUM 1AEW5 641RM-12-LED€1,213.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 Πομπός ταχύτητας αέρα, 0 έως 15000 Fpm
€982.46 /μονάδα