DUTTON-LAINSON DL3200A Βαρούλκο έλξης γραναζιού βαρέως τύπου, χωρητικότητα φορτίου 3200 lb | AG3RCJ 33UD39 / 15442

DUTTON-LAINSON Βαρούλκο έλξης γραναζιού DL3200A βαρέως τύπου, χωρητικότητα 3200 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RCJ Μοντέλο: DL3200ACross Ref: 33UD39 / 15442

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€164.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράβηγμα βαρούλκου
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου3200 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/4 In. Καλώδιο62 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο42 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 7/32 In. Καλώδιο87 πόδια.
Χρώμα πλαισίουΧαλκί
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης5.4: 1, 17.3: 1
Τύπος εργαλείουΩθηση
λαβή Μήκος9.5 "
συνολικό ύψος7.5 "
Συνολικό μήκος9.5 "
συνολικό πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.993
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8425390100

Λεπτομέρειες:

    • Dutton-Lainson DL3200A SAE J1853 συμβατό βαρούλκο έλξης γρανάζι σχεδιασμένο για να συγκρατεί και να μετακινεί φορτία βάρους έως 3200 lb
    • Διαθέτει λαβή 12 ιντσών με χειροποίητη λαβή για εύκολη λειτουργία
    • Ανθεκτική χαλύβδινη κατασκευή σε χάλκινο χρώμα, προστατευμένη με επίστρωση σκόνης για αντοχή στη διάβρωση και το σμίξιμο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςλαβή Μήκοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Χειροκίνητο βαρούλκο DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy-Duty Spur Gear, Χωρητικότητα φόρτωσης 1100 lb | AG3RCH 33UD38 / 15102 DL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "€55.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUTTON-LAINSON Βαρούλκο έλξης γραναζιού DL3200A βαρέως τύπου, χωρητικότητα 3200 lb
€164.17 /μονάδα