DURHAM MANUFACTURING W3SPT-244838-1-8MR95 Συρμάτινο καρότσι με αφαιρούμενη λαβή, μέγεθος 24 x 55-1/4 x 38-1/4 ίντσες | CF6LXT

DURHAM MANUFACTURING W3SPT-244838-1-8MR95 Σύρμα καλάθι με αφαιρούμενη λαβή, μέγεθος 24 x 55-1/4 x 38-1/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6LXT Model: W3SPT-244838-1-8MR95

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€819.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος38.25 "
Μήκος55.25 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.9918
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING W3SPT-306038-1-8MR95 Συρμάτινο καρότσι με αφαιρούμενη λαβή, μέγεθος 30 x 67-1/4 x 38-1/4 ίντσα | CF6LXU W3SPT-306038-1-8MR9567.25 "30.38 "€1,053.23
DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-244838-1-8MR95 Συρμάτινο καρότσι με αφαιρούμενη λαβή, πύλη πτώσης, μέγεθος 24 x 55-1/4 x 38-1/4 ίντσα, γκρι | CF6LXZ W4SPTDG-244838-1-8MR9555.25 "24.38 "€1,012.94
DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-306038-1-8MR95 Συρμάτινο καρότσι με αφαιρούμενη λαβή, μέγεθος 30-3/8 x 60-1/4 x 38-1/4 ίντσα, γκρι | CF6LYA W4SPTDG-306038-1-8MR9567.25 "30.38 "€1,280.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING W3SPT-244838-1-8MR95 Σύρμα καλάθι με αφαιρούμενη λαβή, μέγεθος 24 x 55-1/4 x 38-1/4 ίντσα
€819.57 /μονάδα