DURHAM MANUFACTURING W2ST-306068-1-8MR95 συρμάτινο καρότσι, 1 ράφι, μέγεθος 30 x 60 x 68-9/16 ίντσες | CF6LXQ

DURHAM MANUFACTURING W2ST-306068-1-8MR95 Σύρμα καλάθι, 1 ράφι, μέγεθος 30 x 60 x 68-9/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6LXQ Model: W2ST-306068-1-8MR95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€918.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος68.5625 "
Μήκος60 "
Χωρητικότητα φορτίου1600 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 150.9458
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING W2ST-306068-1AS-8MR95 Συρμάτινο καρότσι, 1 ρυθμιζόμενο ράφι, μέγεθος 30 x 60 x 68-9/16 ίντσες | CF6LXR W2ST-306068-1AS-8MR9560 "€1,220.20
DURHAM MANUFACTURING W3ST-304868-1-8MR95 συρμάτινο καρότσι, 1 ράφι, μέγεθος 30 x 48 x 68-9/16 ίντσες | CF6LXV W3ST-304868-1-8MR9548 "€969.61
DURHAM MANUFACTURING W3ST-304868-1AS-8MR95 συρμάτινο καρότσι, 1 ρυθμιζόμενο ράφι, μέγεθος 30 x 48 x 68-9/16 ίντσες | CF6LXW W3ST-304868-1AS-8MR9548 "€1,132.17
DURHAM MANUFACTURING W3ST-306068-1-8MR95 Συρμάτινο καρότσι, 1 ράφι, Μέγεθος 30 x 60 x 68-9/16 ίντσες, Γκρι | CF6LXX W3ST-306068-1-8MR9560 "€1,128.20
DURHAM MANUFACTURING W3ST-306068-1AS-8MR95 Συρμάτινο καρότσι, 1 ρυθμιζόμενο ράφι, μέγεθος 30 x 60 x 68-9/16 ίντσες, γκρι | CF6LXY W3ST-306068-1AS-8MR9560 "€1,378.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING W2ST-306068-1-8MR95 Σύρμα καλάθι, 1 ράφι, μέγεθος 30 x 60 x 68-9/16 ίντσες
€918.58 /μονάδα