DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-212-3S-1795 Ντουλάπι, 3 ράφι, 212 Red Bin, 14 Gauge, Μέγεθος 72 x 24 x 84 ίντσες | AH6RXE 36FC91

DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-212-3S-1795 Ντουλάπι, 3 ράφι, 212 κόκκινος κάδος, 14 Gauge, Μέγεθος 72 x 24 x 84 ίντσες

Στοιχείο: AH6RXE Μοντέλο: SSC-722484-BDLP-212-3S-1795Cross Ref: 36FC91
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,126.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπουργικό συμβούλιο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα κάδουRed
Κάδοι ανά ντουλάπι212
Κάδοι ανά πόρτα96
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου500 λίβρες
Τύπος γραφείουΒιομηχανικά
ΧρώμαΓκρί
Τύπος πόρταςΣτερεά
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Gauge14 γκα
Τύπος κλειδώματοςΛουκέτο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων3
Αριθμός ραφιών πορτών0
Αριθμός μετρητών14
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος84 "
συνολικό πλάτος72 "
Συνολικός αριθμός κάδων212
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 385.2
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επιτοίχια / στήριξη μόνη: Σταθείτε μόνη
    • Συνολικός αριθμός ραφιών: 3
    • Μεγάλος κάδος Υ x Π x Β: 8 "x 15" x 7 ", 16" x 15 "x 7"
    • Ράφι γραφείου Π x Β: 71-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Ύψος ποδιού: 6 "
    • Μικρή θήκη πόρτας Υ x Π x Β: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδώματοςΧρώμα κάδουΧρώμαΣύστημα κλειδώματοςΥλικόΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 Ντουλάπι, 12 Δίσκος Πόρτας, 4 Ρυθμιζόμενο Ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---Σημείο 3Συγκολλημένος χάλυβας424 "72 "€2,371.43
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 9 συρτάρι | AC9VQE 3KR10 611-95--ΓκρίΚλείδωμα μεντεσέΑτσάλι9--€416.82
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Ντουλάπι, 14 Κάδος, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Γκρί-Συγκολλημένος χάλυβας-18 "72 "€2,042.05
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Ντουλάπι, 102 Κάδος, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Γκρί-Συγκολλημένος χάλυβας-24 "72 "€3,242.05
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Ντουλάπι, 132 Κάδος, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Γκρί-Συγκολλημένος χάλυβας-24 "72 "€3,311.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Ντουλάπι, 137 Κάδος, Μέγεθος 48 x 78 ίντσες | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Γκρί-Συγκολλημένος χάλυβας-24 "78 "€3,326.77
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Ντουλάπι, 171 Κάδος, Μέγεθος 48 x 78 ίντσες | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Γκρί-Συγκολλημένος χάλυβας-24 "78 "€3,524.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-212-3S-1795 Ντουλάπι, 3 ράφι, 212 κόκκινος κάδος, 14 Gauge, Μέγεθος 72 x 24 x 84 ίντσες
€5,126.82 /μονάδα