DURHAM MANUFACTURING RSCE-304848-2-95 Stock Cart With Ergonomic Handle, 2 Shell, Size 30-1/4 x 54-1/4 x 47-3/4 | CF6LTA

DURHAM MANUFACTURING RSCE-304848-2-95 Καλάθι αποθέματος με εργονομική λαβή, 2 ράφια, μέγεθος 30-1/4 x 54-1/4 x 47-3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6LTA Μοντέλο: RSCE-304848-2-95

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€613.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος47.75 "
Μήκος54.25 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος30.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.6858
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-3.6K-95 Stock Cart With Ergonomic Handle, 2 Shell, Size 18-1/4 x 36-1/4 x 45 Inch | CF6LQK RSCE-1830-2-3.6K-95Βαφή σε σκόνη45 "36.25 "3600 lbs.Ατσάλι18.25 "€560.81
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-3.6K-ALD-95 καλάθι με εργονομική λαβή, 2 ράφι, μέγεθος 18-1/4 x 36-1/4 x 43-3/8 ίντσες | CF6LQL RSCE-1830-2-3.6K-ALD-95Βαφή σε σκόνη43.375 "36.25 "3600 lbs.Ατσάλι18.25 "€560.81
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-3.6K-TLD-95 Stock Cart With Ergonomic Handle, 2 Shelf, Size 18-1/4 x 36-1/4 x 45 Inch, Grey | CF6LQM RSCE-1830-2-3.6K-TLD-95Βαφή σε σκόνη45 "36.25 "3600 lbs.Ατσάλι18.25 "€560.81
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-95 Stock Cart With Ergonomic Handle, 2 Shell, Size 18-1/4 x 36-1/4 x 43-5/8 Inch | CF6LQN RSCE-1830-2-95Βαφή σε σκόνη43.625 "36.25 "1200 lbs.Ατσάλι18.25 "€436.99
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-TLD-95 Stock Cart With Ergonomic Handle, Μέγεθος 18-1/4 x 36-1/4 x 43-5/8 Inch, Grey | CF6LQP RSCE-1830 με 2-TLD-95Βαφή σε σκόνη43.625 "36.25 "1200 lbs.Ατσάλι18.25 "€436.99
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1836-2-3.6K-95 Stock Cart With Ergonomic Handle, 2 Shell, Size 18-1/4 x 42-1/4 x 45 Inch | CF6LQQ RSCE-1836-2-3.6K-95Βαφή σε σκόνη45 "42.25 "3600 lbs.Ατσάλι18.25 "€581.30
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1836-2-3.6K-ALD-95 καλάθι στοκ με εργονομική λαβή, 2 ράφι, μέγεθος 18-1/4 x 42-1/4 x 43-3/8 ίντσες | CF6LQR RSCE-1836-2-3.6K-ALD-95Βαφή σε σκόνη43.375 "42.25 "3600 lbs.Ατσάλι18.25 "€552.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSCE-304848-2-95 Καλάθι αποθέματος με εργονομική λαβή, 2 ράφια, μέγεθος 30-1/4 x 54-1/4 x 47-3/4
€613.22 /μονάδα