DURHAM MANUFACTURING PB30240-17 Hang And Stack Bin, Μέγεθος 8 x 15 x 7 ίντσες, κόκκινο | AC7FAU 38G148

DURHAM MANUFACTURING PB30240-17 Κάδος κρεμαστού και στοίβας, μέγεθος 8 x 15 x 7 ίντσες, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FAU Μοντέλο: PB30240-17Cross Ref: 38G148

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαRed
Μέσα σε ύψος6.75 "
Εσωτερικό Μήκος14.437 "
Εσωτερικό πλάτος6 9 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου60 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές πολυαιθυλενίου
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Short of Divider Slots1
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος15 "
Εξωτερικό πλάτος8"
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Αρ. PB30176-08
Τόμος0.38 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.38 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό πλάτοςΧρησιμοποιήστε το Divider No.ΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING PB30210-21 Hang And Stack Bin, μέγεθος 4 x 5 x 3 ίντσες, κίτρινο | AC7FAK 38G140 ΡΒ30210-215"Κίτρινο2 13 / 16 "4"Αρ. Αρ. PB30161-080.03 cu. ft.4.437 "3.437 "€4.36
DURHAM MANUFACTURING PB30220-21 Hang And Stack Bin, μέγεθος 4 x 7 x 3 ίντσες, κίτρινο | AC7FAL 38G141 ΡΒ30220-217"Κίτρινο2 13 / 16 "4"Αρ. Αρ. PB30166-080.04 cu. ft.6.437 "3.437 "€5.25
DURHAM MANUFACTURING PB30230-21 Hang And Stack Bin, Μέγεθος 6 x 11 x 5 ίντσες, κίτρινο | AC7FAM 38G142 ΡΒ30230-2111 "Κίτρινο4.75 "6"Αρ. Αρ. PB30171-08, PB30172-080.12 cu. ft.10.437 "4.375 "€16.03
DURHAM MANUFACTURING PB30240-21 Hang And Stack Bin, Μέγεθος 8 x 15 x 7 ίντσες, κίτρινο | AC7FAN 38G143 ΡΒ30240-2115 "Κίτρινο6.75 "8"Αρ. Αρ. PB30176-080.38 cu. ft.14.437 "6 9 / 16 "€31.63
DURHAM MANUFACTURING PB30250-21 Hang And Stack Bin, Μέγεθος 16 x 15 x 7 ίντσες, κίτρινο | AC7FAP 38G144 ΡΒ30250-2115 "Κίτρινο6.75 "16 "Αρ. Αρ. PB30176-080.85 cu. ft.14.437 "14.75 "€39.83
DURHAM MANUFACTURING PB30210-17 Hang And Stack Bin, μέγεθος 4 x 5 x 3 ίντσες, κόκκινο | AC7FAQ 38G145 ΡΒ30210-175"Red2 13 / 16 "4"Αρ. Αρ. PB30161-080.03 cu. ft.4.437 "3.437 "€4.36
DURHAM MANUFACTURING PB30220-17 Hang And Stack Bin, Μέγεθος 4 x 7 x 3 ίντσες, κόκκινο | AC7FAR 38G146 ΡΒ30220-177"Red2 13 / 16 "4"Αρ. Αρ. PB30166-080.04 cu. ft.6.437 "3.437 "€5.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PB30240-17 Κάδος κρεμαστού και στοίβας, μέγεθος 8 x 15 x 7 ίντσες, κόκκινο
€31.63 /μονάδα