Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURHAM MANUFACTURING PB30230-52 Hang And Stack Bin, μέγεθος 6 x 11 x 5 ίντσες, μπλε | AC7FAY 38G152

DURHAM MANUFACTURING PB30230-52 Κάδος κρεμαστού και στοίβας, μέγεθος 6 x 11 x 5 ίντσες, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FAY Μοντέλο: PB30230-52Cross Ref: 38G152
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
€16.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΜπλε
Μέσα σε ύψος4.75 "
Εσωτερικό Μήκος10.437 "
Εσωτερικό πλάτος4.375 "
Χωρητικότητα φορτίου30 λίβρες
ΥλικόΣυμπολυμερές πολυαιθυλενίου
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Short of Divider Slots1
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό μήκος11 "
Εξωτερικό πλάτος6"
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Αρ. PB30171-08, PB30172-08
Τόμος0.12 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.12 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.33
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό πλάτοςΧρησιμοποιήστε το Divider No.ΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING PB30210-21 Hang And Stack Bin, μέγεθος 4 x 5 x 3 ίντσες, κίτρινο | AC7FAK 38G140 ΡΒ30210-215"Κίτρινο2 13 / 16 "4"Αρ. Αρ. PB30161-080.03 cu. ft.4.437 "3.437 "€4.36
DURHAM MANUFACTURING PB30220-21 Hang And Stack Bin, μέγεθος 4 x 7 x 3 ίντσες, κίτρινο | AC7FAL 38G141 ΡΒ30220-217"Κίτρινο2 13 / 16 "4"Αρ. Αρ. PB30166-080.04 cu. ft.6.437 "3.437 "€5.25
DURHAM MANUFACTURING PB30230-21 Hang And Stack Bin, Μέγεθος 6 x 11 x 5 ίντσες, κίτρινο | AC7FAM 38G142 ΡΒ30230-2111 "Κίτρινο4.75 "6"Αρ. Αρ. PB30171-08, PB30172-080.12 cu. ft.10.437 "4.375 "€16.03
DURHAM MANUFACTURING PB30240-21 Hang And Stack Bin, Μέγεθος 8 x 15 x 7 ίντσες, κίτρινο | AC7FAN 38G143 ΡΒ30240-2115 "Κίτρινο6.75 "8"Αρ. Αρ. PB30176-080.38 cu. ft.14.437 "6 9 / 16 "€31.63
DURHAM MANUFACTURING PB30250-21 Hang And Stack Bin, Μέγεθος 16 x 15 x 7 ίντσες, κίτρινο | AC7FAP 38G144 ΡΒ30250-2115 "Κίτρινο6.75 "16 "Αρ. Αρ. PB30176-080.85 cu. ft.14.437 "14.75 "€39.83
DURHAM MANUFACTURING PB30210-17 Hang And Stack Bin, μέγεθος 4 x 5 x 3 ίντσες, κόκκινο | AC7FAQ 38G145 ΡΒ30210-175"Red2 13 / 16 "4"Αρ. Αρ. PB30161-080.03 cu. ft.4.437 "3.437 "€4.36
DURHAM MANUFACTURING PB30220-17 Hang And Stack Bin, Μέγεθος 4 x 7 x 3 ίντσες, κόκκινο | AC7FAR 38G146 ΡΒ30220-177"Red2 13 / 16 "4"Αρ. Αρ. PB30166-080.04 cu. ft.6.437 "3.437 "€5.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PB30230-52 Κάδος κρεμαστού και στοίβας, μέγεθος 6 x 11 x 5 ίντσες, μπλε
€16.03 /μονάδα