DURHAM MANUFACTURING PAT-24-4-14-95 Φορτηγό με ταψί και δίσκους, μέγεθος 33-1/2 X 24 X 67-1/8 ίντσες | AD7KPJ 4EY12

DURHAM MANUFACTURING PAT-24-4-14-95 Φορτηγό τηγάνι και δίσκος, μέγεθος 33-1/2 X 24 X 67-1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KPJ Μοντέλο: PAT-24-4-14-95Σταυρός: 4EY12

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,233.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Pan και Tray
Τύπος τροχίσκου4 περιστρεφόμενα
ΧρώμαΓκρί
Κατασκευή1 1/4 "Γωνιακός σίδηρος, όλες οι συγκολλημένες κατασκευές
Βάθος24 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών4"
Ύψος67 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Χωρητικότητα ραφιού80 λίβρες
Πλάτος33.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)170.5
Κωδικός ΕΣ8716905060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΒάθοςΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Φορτηγό με ταψί και δίσκους, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 33 x 23 x 67 ίντσες | AC2XTU 2NXV8 PAT-24-6-9-951 1/4 x 1/8 γωνιακό σίδερο24 "6"119 λίβρες33.5 "€955.03
DURHAM MANUFACTURING PAT-36-6-9-95 Φορτηγό με ταψί και δίσκους, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 36 x 33 x 67 ίντσες | AC2XTV 2NXV9 PAT-36-6-9-951-1 / 4 x 1/8 Γωνιακό σίδερο36 "6"120 λίβρες33 "€953.93
DURHAM MANUFACTURING PAT-36-4-14-95 Φορτηγό με ταψί και δίσκους, μέγεθος 33-1/2 X 36 X 67-1/8 ίντσες | AD7KPK 4EY13 PAT-36-4-14-951 1/4 "Γωνιακός σίδηρος, όλες οι συγκολλημένες κατασκευές36 "4"80 λίβρες36 "€1,360.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PAT-24-4-14-95 Φορτηγό τηγάνι και δίσκος, μέγεθος 33-1/2 X 24 X 67-1/8 ίντσας
€1,233.09 /μονάδα