DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-2-95 Φορητό Τραπέζι High Deck, 2 ράφι, μέγεθος 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 ίντσες | AB3HMB 1TGN4

DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-2-95 φορητό τραπέζι υψηλού καταστρώματος, 2 ράφια, μέγεθος 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3HMB Μοντέλο: HMT-1836-2-95Cross Ref: 1TGN4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€444.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός πίνακας υψηλού καταστρώματος
Υλικό κάστερΜη παντρεμένο, λείο ρολό πολυ
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Υλικό14 Ga. Ράφια, 1 1/2 "x 1/8" Γωνιακό πλαίσιο, Όλα MIG συγκολλημένα
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-3-95 Φορητό Τραπέζι High Deck, 3 ράφι, μέγεθος 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 ίντσες | AB3HMC 1TGN5 ΗΜΤ-1836-3-95-Παλτό σε σκόνη--14 Ga. Ράφια, 1 1/2 "x 1/8" Γωνιακό πλαίσιο, Όλα MIG συγκολλημένα336 "18 "€413.90
DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-2-95 High Deck φορητό τραπέζι, 2 ράφι, μέγεθος 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 ίντσες, γκρι | AB3HMD 1TGN6 ΗΜΤ-2436-2-95-Παλτό σε σκόνη--14 Ga. Ράφια, 1 1/2 "x 1/8" Γωνιακό πλαίσιο, Όλα MIG συγκολλημένα236 "24 "€488.07
DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-3-95 High Deck φορητό τραπέζι, 3 ράφι, μέγεθος 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 ίντσες | AB3HME 1TGN7 ΗΜΤ-2436-3-95-Παλτό σε σκόνη--14 Ga. Ράφια, 1 1/2 "x 1/8" Γωνιακό πλαίσιο, Όλα MIG συγκολλημένα336 "24 "€488.67
DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-2-95 High Deck φορητό τραπέζι, 2 ράφι, μέγεθος 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 ίντσες, γκρι | AB3HMF 1TGN8 ΗΜΤ-2448-2-95-Παλτό σε σκόνη--14 Ga. Ράφια, 1 1/2 "x 1/8" Γωνιακό πλαίσιο, Όλα MIG συγκολλημένα248 "24 "€551.76
DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-3-95 Φορητό Τραπέζι High Deck, 3 ράφι, μέγεθος 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 ίντσες | AB3HMG 1TGN9 ΗΜΤ-2448-3-95-Παλτό σε σκόνη--14 Ga. Ράφια, 1 1/2 "x 1/8" Γωνιακό πλαίσιο, Όλα MIG συγκολλημένα348 "24 "€619.12
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-2-95 Φορητό Τραπέζι High Deck, 2 ράφι, μέγεθος 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 ίντσες, γκρι | AB3HMH 1TGP1 ΗΜΤ-3048-2-95-Παλτό σε σκόνη--14 Ga. Ράφια, 1 1/2 "x 1/8" Γωνιακό πλαίσιο, Όλα MIG συγκολλημένα248 "30 "€612.33
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-3-95 Φορητό Τραπέζι High Deck, 3 ράφι, μέγεθος 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 ίντσες | AB3HMJ 1TGP2 ΗΜΤ-3048-3-95-Παλτό σε σκόνη--14 Ga. Ράφια, 1 1/2 "x 1/8" Γωνιακό πλαίσιο, Όλα MIG συγκολλημένα348 "30 "€704.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-2-95 φορητό τραπέζι υψηλού καταστρώματος, 2 ράφια, μέγεθος 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 ίντσες
€444.95 /μονάδα