DURHAM MANUFACTURING HET-3048-2-95 Service Truck, Χωρητικότητα 4000 Lbs, Μέγεθος 48 x 30 ίντσες, χάλυβας | AB3HMU 1TGT6

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό σέρβις HET-3048-2-95, χωρητικότητα 4000 lbs, μέγεθος 48 x 30 ίντσες, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HMU Μοντέλο: HET-3048-2-95Cross Ref: 1TGT6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,167.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό σέρβις
Χωρητικότητα ανά ράφι2000 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών20 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
HandleΔιαμορφωμένος χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών3"
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος37.5 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Τύπος ραφιούΕπίπεδα ράφια
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.23
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ραφιούφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 Service Truck, Χωρητικότητα 4000 Lbs, Μέγεθος 36 x 24 ίντσες, χάλυβας | AB3HMR 1TGT4 HET-2436-2-9524 "Παλτό σε σκόνη---4000 λίβρες36 "24 "€914.00
DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95 Service Truck, Χωρητικότητα 4000 Lbs, Μέγεθος 48 x 24 ίντσες, χάλυβας | AB3HMT 1TGT5 HET-2448-2-9524 "Παλτό σε σκόνη---4000 λίβρες48 "24 "€1,001.21
DURHAM MANUFACTURING HET-3648-2-95 Service Truck, Χωρητικότητα 4000 Lbs, Μέγεθος 48 x 36 ίντσες, χάλυβας | AB3HMV 1TGT7 HET-3648-2-9536 "Παλτό σε σκόνη---4000 λίβρες48 "36 "€1,350.04
DURHAM MANUFACTURING HET-3672-2-95 Service Truck, Χωρητικότητα 4000 Lbs, Μέγεθος 72 x 36 ίντσες, χάλυβας | AB3HMW 1TGT8 HET-3672-2-9536 "Παλτό σε σκόνη---4000 λίβρες72 "36 "€1,353.23
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-5K-95 Service Truck, 2 ράφι, χωρητικότητα 5000 Lbs, Μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6KRZ HET-2436-2-5K-95-Βαφή σε σκόνη39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€903.25
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-3-5K-95 Service Truck, 3 ράφι, χωρητικότητα 5000 λίβρες, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6KTA HET-2436-3-5K-95-Βαφή σε σκόνη39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€1,164.98
DURHAM MANUFACTURING HET-243636-2-5K-95 Service Truck, 2 Shelf, Μέγεθος 24 x 36 Inch | CF6KTB HET-243636-2-5K-95-Βαφή σε σκόνη36 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€925.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό σέρβις HET-3048-2-95, χωρητικότητα 4000 lbs, μέγεθος 48 x 30 ίντσες, ατσάλι
€1,167.38 /μονάδα