DURHAM MANUFACTURING HDCV36-6B-3S5295 Αεριζόμενο ντουλάπι, 12 Gauge, 6 Bin, Μπλε | AH6RPP 36FA36

DURHAM MANUFACTURING HDCV36-6B-3S5295 Αεριζόμενο ντουλάπι, 12 μετρητής, 6 κάδος, μπλε

Είδος: AH6RPP Μοντέλο: HDCV36-6B-3S5295Cross Ref: 36FA36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,267.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεριζόμενο ντουλάπι αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα κάδουΜπλε
Κάδοι ανά ντουλάπι6
Κάδοι ανά πόρτα0
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου1900 λίβρες
Τύπος γραφείουΑεριζόμενος
ΧρώμαΓκρί
Τύπος πόρταςΑεριζόμενος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12 γκα
Τύπος κλειδώματοςΛουκέτο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων3
Αριθμός ραφιών πορτών0
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων6
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 211.5
Ύψος πλοίου (cm)61.28
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επιτοίχια / στήριξη μόνη: Σταθείτε μόνη
    • Συνολικός αριθμός ραφιών: 3
    • Μεγάλος κάδος Υ x Π x Β: 16 "x 15" x 7 "
    • Ράφι γραφείου Π x Β: 33-15 / 16 "x 20-27 / 32"
    • Ύψος ποδιού: 6 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧρώμα κάδουΤύπος πόρταςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΣυνολικός αριθμός κάδωνGaugeΤιμή
DURHAM MANUFACTURING EMDC36182S15B95 Αεριζόμενο ντουλάπι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 60 ίντσες, Γκρι | AB3MDA 1UBK9 EMDC36182S15B9518 "-Καθαρή θέα60 "36 "900 λίβρες-14€1,796.66
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV243678-4S95 Αεριζόμενο ντουλάπι, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 78 ίντσες | AC6JPL 34A934 HDCV243678-4S9524 "-Αεριζόμενος78 "36 "1900 λίβρες-12€2,392.99
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV244878-4S95 Αεριζόμενο ντουλάπι, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 48 x 78 ίντσες | AC6JPM 34A935 HDCV244878-4S9524 "-Αεριζόμενος78 "48 "1200 λίβρες-12€3,143.25
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCV246078-4S95 Αεριζόμενο ντουλάπι, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 60 x 78 ίντσες | AC6JPN 34A936 HDCV246078-4S9524 "-Αεριζόμενος78 "60 "1025 λίβρες-12€4,113.82
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-1795 Αεριζόμενο ντουλάπι, 14 Gauge, 18 Bin, Βάθος 18 ίντσες, κόκκινο | AH6RMV 36EZ98 EMDC-361872-18B-2S-179518 "RedΚαθαρή θέα72 "36 "-1814 γκα€2,335.76
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-5295 Αεριζόμενο ντουλάπι, 14 Gauge, 18 Bin, Βάθος 18 ίντσες, Μπλε | AH6RMW 36EZ99 EMDC-361872-18B-2S-529518 "ΜπλεΚαθαρή θέα72 "36 "-1814 γκα€2,335.76
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-95 Αεριζόμενο ντουλάπι, 14 Gauge, 18 Bin, Βάθος 18 ίντσες, κίτρινο | AH6RNB 36FA01 EMDC-361872-18B-2S-9518 "ΚίτρινοΚαθαρή θέα72 "36 "-1814 γκα€2,335.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCV36-6B-3S5295 Αεριζόμενο ντουλάπι, 12 μετρητής, 6 κάδος, μπλε
€3,267.72 /μονάδα