DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-3S95 Ντουλάπι Pegboard, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 24 x 48 x 78 ίντσες, Γκρι | CD2HXZ 410Y44

DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-3S95 Ντουλάπι Pegboard, συναρμολογημένο, μέγεθος 24 x 48 x 78 ίντσες, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2HXZ Μοντέλο: HDCP244878-3S95Σταυρός: 410Y44

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,315.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας Pegboard
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΓκρί
Βάθος γραφείου24 "
Ύψος γραφείου78 "
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος γραφείου48 "
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Χειρολαβή στυλΚούνια
Εύρος ΎψουςΠλήρες ύψος
Μηχανισμός κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
Αριθμός ραφιών γραφείων3
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Χωρητικότητα ραφιού1000 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
ΣτυλΡάφια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 234
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΠλάτος γραφείουΤύπος πόρταςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΣτυλφινίρισμαΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HDCP243678-4S95 Ντουλάπι Pegboard, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 78 ίντσες | AC6JRF 34A975 HDCP243678-4S954-Pegboard78 "36 "1900 λίβρες-Σκονισμένο με σκόνη€2,410.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-4S95 Ντουλάπι Pegboard, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 48 x 78 ίντσες | AC6JRG 34A976 HDCP244878-4S954-Pegboard78 "48 "1200 λίβρες-Σκονισμένο με σκόνη€3,423.22
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCP246078-4S95 Ντουλάπι Pegboard, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 60 x 78 ίντσες | AC6JRH 34A977 HDCP246078-4S954-Pegboard78 "60 "1650 λίβρες-Σκονισμένο με σκόνη€3,674.44
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-PB-2S-95 Ντουλάπι Pegboard, 2 ράφι, Πλάτος 48 ίντσες, Ύψος 72 ίντσες | AD2FND 3NYP2 EMDC-482472-PB-2S-952-Flush Style72 "48 "700 λίβρες-Παλτό σε σκόνη€1,910.63
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-2S95 Ντουλάπι Pegboard, 2 ρυθμιζόμενο ράφι, συναρμολογημένο, γκρι, μέγεθος 24 x 48 x 78 ίντσες | CD2HXY 410Y43 HDCP244878-2S95-48 "Αρχικό--1000 λίβρεςΡάφιαΣκονισμένο με σκόνη€3,169.11
DURHAM MANUFACTURING HDCP304878-2S95 Ντουλάπι Pegboard, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 30 x 48 x 78 ίντσες, Γκρι | CD2HYA 410Y47 HDCP304878-2S95-48 "Αρχικό--1000 λίβρεςΡάφιαΣκονισμένο με σκόνη€3,367.14
DURHAM MANUFACTURING HDCP306078-3S95 Ντουλάπι Pegboard, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 30 x 60 x 78 ίντσες, Γκρι | CD2HYB 410Y48 HDCP306078-3S95-60 "Αρχικό--1000 λίβρεςΡάφιαΣκονισμένο με σκόνη€4,373.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-3S95 Ντουλάπι Pegboard, συναρμολογημένο, μέγεθος 24 x 48 x 78 ίντσες, γκρι
€3,315.51 /μονάδα